カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
NS標準プーリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
溝数
1
データム径(mm)
105.3
注文コード
22346968
品番
NS4.5XA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
溝数・データム径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
1
トラスコ品番
385-4671
幅(mm)
20
質量(kg)
1
下穴径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
データム径(mm)
105.3
図面番号
2