カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
NS標準プーリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
溝数
1
データム径(mm)
156.1
注文コード
22347004
品番
NS6.5XA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
溝数・データム径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
1
トラスコ品番
385-4884
幅(mm)
20
質量(kg)
1.4
下穴径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
データム径(mm)
156.1
図面番号
3