※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-20 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 22347160 PT-20 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 22347160

DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22347160 品番 PT-20
参考基準価格(税別)¥52 販売価格(税込) ¥53
販売価格(税別)
48
トラスコ品番391-8807 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 長さ(mm)41 幅(mm)8 高さ(mm)32.5 質量(g)6 定格絶縁電圧(V)800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする