PT-SS10 DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ) 東洋技研 22347230 PT-SS10 DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ) 東洋技研 22347230

DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22347230 品番PT-SS10
参考基準価格(税別)¥49 販売価格(税込) ¥48
販売価格(税別)
44
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番391-8939 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 長さ(mm)41 幅(mm)7 高さ(mm)32.5 質量(g)6 定格絶縁電圧(V)800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする