PTU-10L2 DINレール端子台 東洋技研 22347239 PTU-10L2 DINレール端子台 東洋技研 22347239

DINレール端子台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合【中間板】PTU-10用 注文コード22347239 品番PTU-10L2
参考基準価格(税別)¥31 販売価格(税込) ¥32
販売価格(税別)
29
この商品は適合など21種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)3 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 長さ(mm)41 幅(mm)3 高さ(mm)30 適合【中間板】PTU-10用 トラスコ品番391-8963 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする