東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台中間板(PUWシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22347275
品番
PUW-20
参考基準価格(税別)
¥182
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
391-9081
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
53
幅(mm)
8
色
黒
高さ(mm)
59
質量(g)
16
定格絶縁電圧(V)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応