東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の DINレール端子台
DINレール端子台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
【中間板】PUW-20用
注文コード
22347284
品番
PUW-20L
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82円となります。
参考基準価格(税別)
¥85
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
12
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
色
黒
長さ(mm)
53
幅(mm)
6.5
高さ(mm)
54
適合
【中間板】PUW-20用
トラスコ品番
391-9099
RoHS指令(10物質対応)
対応