S63D 金型砥石 YHS(硫黄入り) 大和製砥所 22347589 S63D 金型砥石 YHS(硫黄入り) 大和製砥所 22347589 S63D 金型砥石 YHS(硫黄入り) 大和製砥所 22347589

金型砥石 YHS(硫黄入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 22347589 品番 S63D
参考基準価格(税別)¥14,830 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。

粒度400 長さ(mm)150 幅(mm)13 厚さ(mm)3 用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。 トラスコ品番416-7899 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸 質量(g)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする