W201W ニュースタンダードトイレブラシ マーナ 22348167 W201W ニュースタンダードトイレブラシ マーナ 22348167 W201W ニュースタンダードトイレブラシ マーナ 22348167

ニュースタンダードトイレブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22348167 品番W201W
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

500人のモニターをおこない、トイレブラシの不満点を洗い出し、そこから開発した「本当に使いやすい」トイレブラシです。50台以上の便器のフチ裏の形状をベースに設計しました。卵型ブラシとカーブネックでフチ裏にピタっと届きます。トイレブラシと組み合わせて一体型のように置くことができ、とてもスタイリッシュです。

使用場所トイレ トラスコ品番855-3339 材質ケース/ABS樹脂、底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレン 寸法(mm)約80×380×102 耐熱温度(℃)80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19098363
2020-05-06
用途:
トイレ掃除

他店で自宅用に購入したものが使いやすく、会社用に追加購入しました。
考えられた形がとても使いやすいし、スポンジタイプより水切れもいいです。収納容器もフタがないので勝手に閉まってしまって、手を煩わすこともありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする