※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C10-3VFEF シングルコントローラ シンフォニアテクノロジー 22348325 C10-3VFEF シングルコントローラ シンフォニアテクノロジー 22348325

シングルコントローラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22348325 品番 C10-3VFEF
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。
豊富な外部コントロール機能を備えています。
CEマーキング適合品です。
キーロック機能付です。
オートチューニング機能で板ばね調整不要です。
適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。

用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。 仕様チューニング:オート トラスコ品番119-8628 適合機種ER-30B、38B、45B、EA-25、30、38、45 幅(mm)59 高さ(mm)160 奥行(mm)141 最大電流(A)3.0
注意
※圧電式振動体には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする