W-5000-45S ナチュラルO型ハンドル MK(丸喜金属本社) 22348386 W-5000-45S ナチュラルO型ハンドル MK(丸喜金属本社) 22348386

ナチュラルO型ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22348386 品番 W-5000-45S
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

握り部分が天然木のため、暖かみがあります。

用途屋内用引戸の取手として。 付属品ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90 トラスコ品番131-7942 材質天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ) 幅(mm)31 全長(mm)450 ホワイト 奥行(mm)70 寸法H(mm)70 寸法A(mm)300 寸法D(mm)30 寸法W(mm)25.4 寸法P(mm)425 寸法W1(mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする