長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
室内用取替レバーアールイー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ホワイトブロンズ
注文コード
22348404
品番
NB11W-003
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
用途
室内用取替レバーハンドルとして。
トラスコ品番
257-4094
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
色
ホワイトブロンズ
タイプ
チューブラ錠
適合扉厚(mm)
30〜40
施錠方法
間仕切錠
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
71.4
ケース深さ(mm)
84