長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
室内用取替レバーアールイー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
アンティックブラス
注文コード
22348420
品番
NB10W-005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
用途
室内用取替レバーハンドルとして。
トラスコ品番
257-4097
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
色
アンティックブラス
タイプ
チューブラ錠
適合扉厚(mm)
30〜40
施錠方法
空錠
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
71.4
ケース深さ(mm)
84