室内用取替レバーアールイー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アンティックブラス 注文コード22348429 品番NB11W-005
参考基準価格(税別)¥9,620 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。

用途室内用取替レバーハンドルとして。 トラスコ品番257-4103 材質亜鉛合金(レバーハンドル) アンティックブラス タイプチューブラ錠 適合扉厚(mm)30〜40 施錠方法間仕切錠 バックセット(mm)60 丸座径(Φmm)71.4 ケース深さ(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする