長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
室内用取替レバーアールイー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ヘアラインゴールド
注文コード
22348438
品番
NB11W-00G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,620
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
用途
室内用取替レバーハンドルとして。
トラスコ品番
257-4096
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
色
ヘアラインゴールド
タイプ
チューブラ錠
適合扉厚(mm)
30〜40
施錠方法
間仕切錠
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
71.4
ケース深さ(mm)
84