※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スターポイントインチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22348666 品番 VRS-F-1-1/4-7UNC
参考基準価格(税別)¥53,001 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。

ボルト径1-1/4-7UNC トラスコ品番819-5643 質量(kg)2.08 寸法L(mm)45 基本使用荷重(t)4.5 用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 ねじ径1-1/4 使用荷重(kg)4500 寸法A(mm)86 寸法D(mm)60 寸法E(mm)60 寸法B(mm)26 寸法C(mm)24 寸法K(mm)112 締付トルク(N・m)330 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする