※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スターポイントインチサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22348718 品番 VRS-F-2-4.5UNC
参考基準価格(税別)¥123,201 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。

ボルト径2-4.5UNC トラスコ品番819-5646 質量(kg)7.6 寸法L(mm)72 基本使用荷重(t)12 用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 ねじ径2 寸法A(mm)137 寸法D(mm)94 寸法E(mm)100 寸法B(mm)43 寸法C(mm)38 寸法K(mm)180 締付トルク(N・m)1400 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする