※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スターポイントインチサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22348745 品番 VRS-F-5/16-18UNC
参考基準価格(税別)¥16,848 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。

ボルト径5/16-18UNC トラスコ品番819-5635 質量(kg)0.13 寸法L(mm)12 基本使用荷重(t)0.3 用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 ねじ径5/16 使用荷重(kg)300 寸法A(mm)34 寸法D(mm)25 寸法E(mm)25 寸法B(mm)11 寸法C(mm)8.5 寸法K(mm)47 締付トルク(N・m)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする