※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スターポイントインチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22348754 品番 VRS-F-5/8-11UNC
参考基準価格(税別)¥19,305 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。

ボルト径5/8-11UNC トラスコ品番819-5639 質量(kg)0.33 寸法L(mm)24 基本使用荷重(t)1.5 用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 ねじ径5/8 寸法A(mm)49 寸法D(mm)35 寸法E(mm)35 寸法B(mm)15 寸法C(mm)14 寸法K(mm)65 締付トルク(N・m)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする