ASH-2 ジョーカーフック RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348919 ASH-2 ジョーカーフック RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348919

ジョーカーフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22348919 品番 ASH-2
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。
強靭な鍛造ラッチを使用しています。
0.8t、1.6t、2.4t用は、余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。
使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。

基本使用荷重(t)1.6 用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用 仕様鍛造ラッチ付、「グレート80+」材料使用 トラスコ品番819-5512 材質G81+スチール 質量(kg)1.1 寸法H(mm)25 寸法A(mm)110 寸法F(mm)36 寸法B2(mm)42 寸法B1(mm)33 寸法G(mm)20 寸法K(mm)134 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする