ASH-3 ジョーカーフック RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348928 ASH-3 ジョーカーフック RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348928

ジョーカーフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22348928 品番 ASH-3
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。
強靭な鍛造ラッチを使用しています。
0.8t、1.6t、2.4t用は、余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。
使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。

基本使用荷重(t)2.4 用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用 仕様鍛造ラッチ付、「グレート80+」材料使用 トラスコ品番819-5513 材質G82+スチール 質量(kg)1.6 寸法H(mm)28 寸法A(mm)132 寸法F(mm)46 寸法B2(mm)50 寸法B1(mm)30 寸法G(mm)22 寸法K(mm)145 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする