CHANNEL
CHANNELの エンジン関連
CHANNELの オイルフィルター関連工具
CHANNELの プライヤータイプオイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
22349339
品番
212
参考基準価格(税別)
¥10,610
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
口開きをスムーズに調整でき、異なるサイズのオイルエレメントの脱着が容易です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
オイルフィルターレンチ プライヤータイプ
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
用途
オイルフィルターの脱着に。
トラスコ品番
217-9458
材質
鍛造高炭素鋼
全長(mm)
305
適合径(Φmm)
64〜95