三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
ヒシ S型コンテナ グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22349628
品番
S9F
参考基準価格(税別)
¥2,577
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(L)
8.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
365×270×137
色
ライトグレー
トラスコ品番
497-7378
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.78
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
365×270×137
フタ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
310×235×119
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。