抗ウイルス・抗菌テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 材質多層PO、アクリル樹脂 注文コード22349935 品番MGG-02
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

抗ウイルス・抗菌効果のあるテープです。
多数の人が触る場所などに貼ることでウイルス対策ができます。
透明なので、雰囲気を壊さずに使用できます。
貼ってはがせる透明シートです。

用途ドアノブ・手すり・エレベーターのボタンなど、様々な箇所に貼って抗ウイルス対策に。 セット内容本体×1 材質多層PO、アクリル樹脂 寸法(mm)100×100×45 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)4
注意
※火のそばや高温になるところでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする