抗ウイルス・抗菌テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 材質本体:ポリプロピレン、アクリル樹脂、剥離紙:紙 注文コード22349969 品番MGG-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

抗ウイルス・抗菌効果のあるテープです。
多数の人が触る場所などに貼ることでウイルス対策ができます。
透明なので、雰囲気を壊さずに使用できます。
貼ってはがせる透明シートです。

用途ドアノブ・手すり・エレベーターのボタンなど、様々な箇所に貼って抗ウイルス対策に。 トラスコ品番244-7820 材質本体:ポリプロピレン、アクリル樹脂、剥離紙:紙 幅(mm)100 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)5 縦(cm)10 横(cm)500
注意
※火のそばや高温になるところでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする