3/22より値下げ!現場を応援
マックス[手袋]
マックス[手袋]の 防護服・保護服・特殊服
マックス[手袋]の 耐熱保護具
マックディフェンス難燃保護具 前 掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22350206
品番
MT480-BU
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,998
バスケットに入れる
高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から、作業者を護ります。
優れた難燃性と耐化学薬品性、制電性を有し、丈夫で軽量な高機能素材「ノーメックス[[R下]][[R3]]」を使用しています。
用途
石油産業、化学工業、電気、ガス、鉄鋼、警察、消防。
トラスコ品番
252-2454
材質
アラミド繊維100%(導電性繊維入)
色
ブルー
サイズ
フリー
幅(cm)
58
着丈(cm)
98