MT483-BU マックディフェンス難燃保護具 マックス[手袋] 22350240 MT483-BU マックディフェンス難燃保護具 マックス[手袋] 22350240 MT483-BU マックディフェンス難燃保護具 マックス[手袋] 22350240

マックディフェンス難燃保護具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22350240 品番 MT483-BU
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から、作業者を護ります。
優れた難燃性と耐化学薬品性、制電性を有し、丈夫で軽量な高機能素材「ノーメックス[[R下]][[R3]]」を使用しています。

用途石油産業、化学工業、電気、ガス、鉄鋼、警察、消防。 トラスコ品番252-2470 材質アラミド繊維100%(導電性繊維入) ブルー サイズフリー 幅(cm)50 着丈(cm)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする