ケーエム工業
ケーエム工業の その他測量用品
境界標示ピンセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22351299
品番
K-1
参考基準価格(税別)
¥1,504
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ステンレス製のため、変形、錆びなどによる劣化を軽減します。
コンパクトなので持ち運びも便利です。
用途
境界の明示用。
付属品
標示盤、ピン、ピン
トラスコ品番
250-3037
材質
標示盤:SUS316(粉末合金)、ピン:SUS304、表示部:ポリカーボネート
長さ(mm)
32.5
厚さ(mm)
5
縦(mm)
28
横(mm)
28
注意
※標示盤とピンのセット品です。