アルミ箔/ガラスクロス重合テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22351640 品番 P100X1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。
粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。

用途
エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。
ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。
ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。
トラスコ品番252-2714 材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 幅(mm)25.4 厚さ(mm)0.173 シルバー 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)0〜260 伸び(%)5 粘着力(N/10mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 つやつや無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする