日東電工アメリカ
日東電工アメリカの 電子・基板用テープ
日東電工アメリカの アルミ/銅テープ
アルミ箔/ガラスクロス重合テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22351649
品番
P100X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。
粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途
エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。
ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。
ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。
トラスコ品番
252-2712
材質
基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
50.8
厚さ(mm)
0.173
色
シルバー
長さ(m)
33
使用温度範囲(℃)
0〜260
伸び(%)
5
粘着力(N/10mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
つや
つや無し