ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352376
品番
EK50D OL
参考基準価格(税別)
¥236
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
トラスコ品番
250-6720
材質
スチール
ピッチ(mm)
15.875
列数
1
ローラー外径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
50
RoHS指令(10物質対応)
対応