ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352385
品番
EK60D OL
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
トラスコ品番
250-6721
材質
スチール
ピッチ(mm)
19.05
列数
1
ローラー外径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
60
RoHS指令(10物質対応)
対応