EK140D OL EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMA 22352428 EK140D OL EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMA 22352428

EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22352428 品番 EK140D OL
参考基準価格(税別)¥1,995 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。

トラスコ品番250-6725 材質スチール ピッチ(mm)44.45 列数1 ローラー外径(Φmm)25.4 チェーンNo.140 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする