ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352437
品番
EK160D OL
参考基準価格(税別)
¥2,709
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
トラスコ品番
250-6727
材質
スチール
ピッチ(mm)
50.8
列数
1
ローラー外径(Φmm)
28.58
チェーンNo.
160
RoHS指令(10物質対応)
対応