ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352446
品番
EK200D OL
参考基準価格(税別)
¥7,623
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
トラスコ品番
250-6728
材質
スチール
ピッチ(mm)
63.5
列数
1
ローラー外径(Φmm)
39.68
チェーンNo.
200
RoHS指令(10物質対応)
対応