ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352480
品番
EK60D-2 OL
参考基準価格(税別)
¥682
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
トラスコ品番
250-6730
材質
スチール
ピッチ(mm)
19.05
列数
2
ローラー外径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
60
RoHS指令(10物質対応)
対応