ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352498
品番
EK100D-2 OL
参考基準価格(税別)
¥1,733
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
トラスコ品番
250-6732
材質
スチール
ピッチ(mm)
31.75
列数
2
ローラー外径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
100
RoHS指令(10物質対応)
対応