ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352507
品番
EK40D RP 240L SPJ
参考基準価格(税別)
¥2,743
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6733
材質
スチール
タイプ
クリップ
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
240
引張強度(kN)
19.1
ローラー外径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
40
最大許容荷重(kN)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
7.85