ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352516
品番
EK50D RP 192L SPJ
参考基準価格(税別)
¥3,618
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6734
材質
スチール
タイプ
クリップ
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
192
引張強度(kN)
31.4
ローラー外径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
50
最大許容荷重(kN)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
9.4