ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352525
品番
EK60D RP 160L SPJ
参考基準価格(税別)
¥5,108
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6771
材質
スチール
タイプ
クリップ
ピッチ(mm)
19.05
ユニットリンク数
160
引張強度(kN)
44.1
ローラー外径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
60
最大許容荷重(kN)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
12.57