ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352534
品番
EK80D RP 120L DCJ
参考基準価格(税別)
¥8,834
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6735
材質
スチール
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
120
引張強度(kN)
78.5
ローラー外径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
80
最大許容荷重(kN)
14.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
15.75