ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352550
品番
EK100D RP 96L DCJ
参考基準価格(税別)
¥15,624
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6736
材質
スチール
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
96
引張強度(kN)
117.7
ローラー外径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
100
最大許容荷重(kN)
22.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
18.9