EK120D RP 80L DCJ EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMA 22352559 EK120D RP 80L DCJ EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMA 22352559

EKローラーチェーン(標準形) リベット形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22352559 品番 EK120D RP 80L DCJ
参考基準価格(税別)¥22,260 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

日本産業規格JISを基本としたチェーンです。

用途動力伝達・駆動用 トラスコ品番250-6737 材質スチール タイプ割ピン ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 引張強度(kN)166.7 ローラー外径(Φmm)22.23 チェーンNo.120 最大許容荷重(kN)30.4 RoHS指令(10物質対応)対応 内リンク内幅(mm)25.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする