EK100D CP 96L DCJ EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形 ENUMA 22352586 EK100D CP 96L DCJ EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形 ENUMA 22352586

EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22352586 品番 EK100D CP 96L DCJ
参考基準価格(税別)¥18,144 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

日本産業規格JISを基本としたチェーンです。

用途動力伝達・駆動用 トラスコ品番250-6740 材質スチール タイプ割ピン 長さ(m)3 ピッチ(mm)31.75 ユニットリンク数96 引張強度(kN)117.7 ローラー外径(Φmm)19.05 チェーンNo.100 平均引張強度(kN)117.6 最大許容荷重(kN)22.6 RoHS指令(10物質対応)対応 内リンク内幅(mm)18.9 最大許容張力(kN)22.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする