ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352595
品番
EK120D CP 80L DCJ
参考基準価格(税別)
¥25,032
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6741
材質
スチール
タイプ
割ピン
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
38.1
ユニットリンク数
80
引張強度(kN)
166.7
ローラー外径(Φmm)
22.23
チェーンNo.
120
平均引張強度(kN)
166.7
最大許容荷重(kN)
30.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
25.22
最大許容張力(kN)
30.4