ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352604
品番
EK140D CP 68L DCJ
参考基準価格(税別)
¥30,916
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6743
材質
スチール
タイプ
割ピン
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
44.45
ユニットリンク数
68
引張強度(kN)
215.7
ローラー外径(Φmm)
25.4
チェーンNo.
140
平均引張強度(kN)
215.7
最大許容荷重(kN)
40.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
25.22
最大許容張力(kN)
40.2