ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352744
品番
EK60 SS300 OL
参考基準価格(税別)
¥872
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
トラスコ品番
250-6760
材質
SUS304ステンレス鋼
ピッチ(mm)
19.05
列数
1
ローラー外径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
60
RoHS指令(10物質対応)
対応