EK50-X SKJ EKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMA 22352909 EK50-X SKJ EKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMA 22352909

EKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22352909 品番 EK50-X SKJ
参考基準価格(税別)¥612 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
トラスコ品番250-6784 材質スチール タイプクリップ ピッチ(mm)15.875 列数1 チェーンNo.50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする