ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352927
品番
EK80-X DCKJ
参考基準価格(税別)
¥882
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
トラスコ品番
250-6787
材質
スチール
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
25.4
列数
1
チェーンNo.
80
RoHS指令(10物質対応)
対応