EK40-X 240L SKJ EKシールチェーン(シングルピッチ形) ENUMA 22352936 EK40-X 240L SKJ EKシールチェーン(シングルピッチ形) ENUMA 22352936

EKシールチェーン(シングルピッチ形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22352936 品番 EK40-X 240L SKJ
参考基準価格(税別)¥23,326 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。

用途動力伝達・駆動用 トラスコ品番250-6788 材質スチール タイプクリップ ピッチ(mm)12.7 ユニットリンク数240 引張強度(kN)19.1 ローラー外径(Φmm)7.92 チェーンNo.40 最大許容荷重(kN)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応 内リンク内幅(mm)7.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする